クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック) 35732 (秋冬用)
サージ
45度の斜め文様が特徴の綾織りです。丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れています。
伸びる素材と背当てメッシュが作業性をアップ、粋な配色で個性が光ります。
股下(cm)
79
仕様
背当てメッシュ、脇ポケット逆玉、左袖ペン差し、左胸ペン差し
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル100
生地
サージ
生地性能
ストレッチ
作業服シリーズ
732シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09765193
35732
パウダーブルー
70
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765202
35732
パウダーブルー
73
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765218
35732
パウダーブルー
76
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765227
35732
パウダーブルー
79
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765236
35732
パウダーブルー
82
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765245
35732
パウダーブルー
85
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765254
35732
パウダーブルー
88
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765263
35732
パウダーブルー
91
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765272
35732
パウダーブルー
96
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765288
35732
パウダーブルー
101
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765297
35732
パウダーブルー
106
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765306
35732
パウダーブルー
111
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765315
35732
パウダーブルー
116
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765324
35732
パウダーブルー
120
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765333
35732
シルバー
70
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765342
35732
シルバー
73
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765358
35732
シルバー
76
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765367
35732
シルバー
79
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765376
35732
シルバー
82
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765385
35732
シルバー
85
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765394
35732
シルバー
88
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765403
35732
シルバー
91
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765412
35732
シルバー
96
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765428
35732
シルバー
101
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765437
35732
シルバー
106
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765446
35732
シルバー
111
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765455
35732
シルバー
116
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765464
35732
シルバー
120
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765473
35732
ネイビー
70
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765482
35732
ネイビー
73
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765498
35732
ネイビー
76
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765507
35732
ネイビー
79
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765516
35732
ネイビー
82
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765525
35732
ネイビー
85
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765534
35732
ネイビー
88
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765543
35732
ネイビー
91
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765552
35732
ネイビー
96
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765568
35732
ネイビー
101
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765577
35732
ネイビー
106
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765586
35732
ネイビー
111
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765595
35732
ネイビー
116
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09765604
35732
ネイビー
120
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください