クロダルマ
長袖ジャンパー 32098 (秋冬用)
サージ
45度の斜め文様が特徴の綾織りです。丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れています。
静電気を防ぎ動きやすい制電&ストレッチ素材。2タイプから選べます。
生地
サージ
種別
長袖ジャンパー
仕様
左袖ペン差し、左内ポケット
混率(%)
ポリエステル100
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
098シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09765735
32098
S
ライトグリーン
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765744
32098
M
ライトグリーン
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765753
32098
L
ライトグリーン
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765762
32098
LL
ライトグリーン
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765778
32098
3L
ライトグリーン
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765787
32098
4L
ライトグリーン
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765796
32098
5L
ライトグリーン
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765805
32098
6L
ライトグリーン
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09765814
32098
7L
ライトグリーン
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09765823
32098
8L
ライトグリーン
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09765832
32098
S
ダークブルー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765848
32098
M
ダークブルー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765857
32098
L
ダークブルー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765866
32098
LL
ダークブルー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765875
32098
3L
ダークブルー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765884
32098
4L
ダークブルー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765893
32098
5L
ダークブルー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765902
32098
6L
ダークブルー
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09765918
32098
7L
ダークブルー
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09765927
32098
8L
ダークブルー
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09765936
32098
S
ネイビー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765945
32098
M
ネイビー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765954
32098
L
ネイビー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765963
32098
LL
ネイビー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765972
32098
3L
ネイビー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765988
32098
4L
ネイビー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09765997
32098
5L
ネイビー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09766006
32098
6L
ネイビー
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09766015
32098
7L
ネイビー
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09766024
32098
8L
ネイビー
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09766033
32098
S
アイボリー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09766042
32098
M
アイボリー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09766058
32098
L
アイボリー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09766067
32098
LL
アイボリー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09766076
32098
3L
アイボリー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09766085
32098
4L
アイボリー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09766094
32098
5L
アイボリー
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09766103
32098
S
スミクロ
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09766112
32098
M
スミクロ
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09766128
32098
L
スミクロ
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09766137
32098
LL
スミクロ
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09766146
32098
3L
スミクロ
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09766155
32098
4L
スミクロ
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09766164
32098
5L
スミクロ
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください