クロダルマ
スラックス(ツータック) 31098 (秋冬用)
サージ
45度の斜め文様が特徴の綾織りです。丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れています。
静電気を防ぎ動きやすい制電&ストレッチ素材。2タイプから選べます。
股下(cm)
79
仕様
左袖ペン差し、左内ポケット
種別
ツータックスラックス
混率(%)
ポリエステル100
生地
サージ
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
098シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09766173
31098
ネイビー
70
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766182
31098
ネイビー
73
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766198
31098
ネイビー
76
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766207
31098
ネイビー
79
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766216
31098
ネイビー
82
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766225
31098
ネイビー
85
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766234
31098
ネイビー
88
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766243
31098
ネイビー
91
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766252
31098
ネイビー
96
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766268
31098
ネイビー
101
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766277
31098
ネイビー
106
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766286
31098
ネイビー
111
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766295
31098
ネイビー
116
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766304
31098
ネイビー
120
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766313
31098
ネイビー
130
¥
7,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09766322
31098
ネイビー
140
¥
7,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09766338
31098
ネイビー
150
¥
7,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09766347
31098
アイボリー
70
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766356
31098
アイボリー
73
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766365
31098
アイボリー
76
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766374
31098
アイボリー
79
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766383
31098
アイボリー
82
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766392
31098
アイボリー
85
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766408
31098
アイボリー
88
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766417
31098
アイボリー
91
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766426
31098
アイボリー
96
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766435
31098
アイボリー
101
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766444
31098
アイボリー
106
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766453
31098
アイボリー
111
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766462
31098
アイボリー
116
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766478
31098
アイボリー
120
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766487
31098
スミクロ
70
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766496
31098
スミクロ
73
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766505
31098
スミクロ
76
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766514
31098
スミクロ
79
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766523
31098
スミクロ
82
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766532
31098
スミクロ
85
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766548
31098
スミクロ
88
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766557
31098
スミクロ
91
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766566
31098
スミクロ
96
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766575
31098
スミクロ
101
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766584
31098
スミクロ
106
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766593
31098
スミクロ
111
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766602
31098
スミクロ
116
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766618
31098
スミクロ
120
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766627
31098
ライトグリーン
70
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766636
31098
ライトグリーン
73
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766645
31098
ライトグリーン
76
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766654
31098
ライトグリーン
79
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
09766663
31098
ライトグリーン
82
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ