カーゴパンツ(ワンタック) 35098 (秋冬用)

カーゴパンツ(ワンタック) 35098 (秋冬用) - クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35098 (秋冬用) - クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35098 (秋冬用) - クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35098 (秋冬用) - クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35098 (秋冬用) - クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35098 (秋冬用) - クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35098 (秋冬用) - クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35098 (秋冬用) - クロダルマ
(1件のレビュー)

サージ
45度の斜め文様が特徴の綾織りです。丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れています。
静電気を防ぎ動きやすい制電&ストレッチ素材。2タイプから選べます。

股下(cm)79仕様左袖ペン差し、左内ポケット種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル100生地サージ生地性能制電、ストレッチ作業服シリーズ098シリーズ内容量1本
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0976696835098ネイビー70
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976697735098ネイビー73
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976698635098ネイビー76
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976699535098ネイビー79
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976700435098ネイビー82
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976701335098ネイビー85
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976702235098ネイビー88
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976703835098ネイビー91
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976704735098ネイビー96
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976705635098ネイビー101
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976706535098ネイビー106
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976707435098ネイビー111
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976708335098ネイビー116
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976709235098ネイビー120
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976710835098ネイビー130
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
0976711735098ネイビー140
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
0976712635098ネイビー150
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
0976713535098アイボリー70
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976714435098アイボリー73
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976715335098アイボリー76
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976716235098アイボリー79
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976717835098アイボリー82
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976718735098アイボリー85
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976719635098アイボリー88
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976720535098アイボリー91
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976721435098アイボリー96
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976722335098アイボリー101
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976723235098アイボリー106
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976724835098アイボリー111
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976725735098アイボリー116
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976726635098アイボリー120
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976727535098スミクロ70
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976728435098スミクロ73
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976729335098スミクロ76
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976730235098スミクロ79
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976731835098スミクロ82
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976732735098スミクロ85
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976733635098スミクロ88
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976734535098スミクロ91
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976735435098スミクロ96
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976736335098スミクロ101
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976737235098スミクロ106
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976738835098スミクロ111
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976739735098スミクロ116
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976740635098スミクロ120
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976741535098ライトグリーン70
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976742435098ライトグリーン73
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976743335098ライトグリーン76
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976744235098ライトグリーン79
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
0976745835098ライトグリーン82
6,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09766986
2017-09-30
用途: プレス機の作業時
製造業

今まで使用していたカーゴパンツに比べ重く疲れやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする