クロダルマ
長袖ジャンパー 32516 (秋冬用)
清潔さと爽やかさをキープする特殊加工を施しました。
仕様
脇がつっぱらないリラックスカット・左袖ペン差し・左胸ペン差し
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル100
生地性能
制電、ストレッチ、防菌防臭加工
作業服シリーズ
516シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09768806
32516
シルバー
S
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768815
32516
シルバー
M
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768824
32516
シルバー
L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768833
32516
シルバー
LL
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768842
32516
シルバー
3L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768858
32516
シルバー
4L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768867
32516
シルバー
5L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768876
32516
ネイビー
S
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768885
32516
ネイビー
M
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768894
32516
ネイビー
L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768903
32516
ネイビー
LL
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768912
32516
ネイビー
3L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768928
32516
ネイビー
4L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768937
32516
ネイビー
5L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768946
32516
アースグリーン
S
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768955
32516
アースグリーン
M
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768964
32516
アースグリーン
L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768973
32516
アースグリーン
LL
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768982
32516
アースグリーン
3L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09768998
32516
アースグリーン
4L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09769007
32516
アースグリーン
5L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください