クロダルマ
スラックス(ツータック) 31516 (秋冬用)
清潔さと爽やかさをキープする特殊加工を施しました。
股下(cm)
79
仕様
脇がつっぱらないリラックスカット・左袖ペン差し・左胸ペン差し
種別
ツータックスラックス
混率(%)
ポリエステル100
生地性能
制電、ストレッチ、防菌防臭加工
作業服シリーズ
516シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09769016
31516
シルバー
70
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769025
31516
シルバー
73
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769034
31516
シルバー
76
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769043
31516
シルバー
79
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769052
31516
シルバー
82
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769068
31516
シルバー
85
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769077
31516
シルバー
88
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769086
31516
シルバー
91
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769095
31516
シルバー
96
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769104
31516
シルバー
101
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769113
31516
シルバー
106
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769122
31516
シルバー
111
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769138
31516
シルバー
116
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769147
31516
シルバー
120
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769156
31516
アースグリーン
70
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769165
31516
アースグリーン
73
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769174
31516
アースグリーン
76
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769183
31516
アースグリーン
79
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769192
31516
アースグリーン
82
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769208
31516
アースグリーン
85
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769217
31516
アースグリーン
88
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769226
31516
アースグリーン
91
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769235
31516
アースグリーン
96
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769244
31516
アースグリーン
101
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769253
31516
アースグリーン
106
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769262
31516
アースグリーン
111
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769278
31516
アースグリーン
116
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769287
31516
アースグリーン
120
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769296
31516
ネイビー
70
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769305
31516
ネイビー
73
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769314
31516
ネイビー
76
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769323
31516
ネイビー
79
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769332
31516
ネイビー
82
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769348
31516
ネイビー
85
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769357
31516
ネイビー
88
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769366
31516
ネイビー
91
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769375
31516
ネイビー
96
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769384
31516
ネイビー
101
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769393
31516
ネイビー
106
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769402
31516
ネイビー
111
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769418
31516
ネイビー
116
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09769427
31516
ネイビー
120
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください