クロダルマ
長袖ジャンパー 320006 (秋冬用)
裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
優れた制電性とよこのびソフトな風合のサイズ豊富な裏綿シリーズ。
仕様
左胸ペン差し&Wポケット、左袖ペン差し、左内ポケット・左内氏名片布
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
裏綿ツイル
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
006シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09769856
320006
スモークグリーン
S
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09769865
320006
スモークグリーン
M
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09769874
320006
スモークグリーン
L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09769883
320006
スモークグリーン
LL
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09769892
320006
スモークグリーン
3L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09769908
320006
スモークグリーン
4L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09769917
320006
スモークグリーン
5L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09769926
320006
スモークグリーン
6L
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09769935
320006
スモークグリーン
7L
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09769944
320006
スモークグリーン
8L
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09769953
320006
パープル
S
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09769962
320006
パープル
M
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09769978
320006
パープル
L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09769987
320006
パープル
LL
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09769996
320006
パープル
3L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770005
320006
パープル
4L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770014
320006
パープル
5L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770023
320006
パープル
6L
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770032
320006
パープル
7L
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770048
320006
パープル
8L
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770057
320006
パウダーグリーン
S
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770066
320006
パウダーグリーン
M
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770075
320006
パウダーグリーン
L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770084
320006
パウダーグリーン
LL
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770093
320006
パウダーグリーン
3L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770102
320006
パウダーグリーン
4L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770118
320006
パウダーグリーン
5L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770127
320006
ネイビー
S
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770136
320006
ネイビー
M
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770145
320006
ネイビー
L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770154
320006
ネイビー
LL
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770163
320006
ネイビー
3L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770172
320006
ネイビー
4L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770188
320006
ネイビー
5L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770197
320006
ネイビー
6L
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770206
320006
ネイビー
7L
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770215
320006
ネイビー
8L
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください