クロダルマ
長袖ジャンパー 320007 (秋冬用)
裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
脇ゴムがないので腰袋使用時にひっかかりがない無配色タイプ。
仕様
左袖ペン差し、左胸ペン差し&Wポケット、左内ポケット左内氏名片布
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
裏綿ツイル
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
006シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09770224
320007
ネイビー
S
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770233
320007
ネイビー
M
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770242
320007
ネイビー
L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770258
320007
ネイビー
LL
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770267
320007
ネイビー
3L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770276
320007
ネイビー
4L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770285
320007
ネイビー
5L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770294
320007
パープル
S
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770303
320007
パープル
M
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770312
320007
パープル
L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770328
320007
パープル
LL
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770337
320007
パープル
3L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770346
320007
パープル
4L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770355
320007
パープル
5L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770364
320007
パウダーグリーン
S
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770373
320007
パウダーグリーン
M
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770382
320007
パウダーグリーン
L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770398
320007
パウダーグリーン
LL
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770407
320007
パウダーグリーン
3L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770416
320007
パウダーグリーン
4L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770425
320007
パウダーグリーン
5L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770434
320007
スモークグリーン
S
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770443
320007
スモークグリーン
M
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770452
320007
スモークグリーン
L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770468
320007
スモークグリーン
LL
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770477
320007
スモークグリーン
3L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770486
320007
スモークグリーン
4L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09770495
320007
スモークグリーン
5L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください