クロダルマ
スラックス(ワンタック) 310006 (秋冬用)
裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
脇ゴムがないので腰袋使用時にひっかかりがない無配色タイプ。
股下(cm)
79
仕様
左袖ペン差し、左胸ペン差し&Wポケット、左内ポケット左内氏名片布
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
裏綿ツイル
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
006シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09770504
310006
ネイビー
70
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770513
310006
ネイビー
73
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770522
310006
ネイビー
76
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770538
310006
ネイビー
79
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770547
310006
ネイビー
82
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770556
310006
ネイビー
85
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770565
310006
ネイビー
88
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770574
310006
ネイビー
91
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770583
310006
ネイビー
96
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770592
310006
ネイビー
101
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770608
310006
ネイビー
106
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770617
310006
ネイビー
111
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770626
310006
ネイビー
116
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770635
310006
ネイビー
120
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770644
310006
ネイビー
130
¥
10,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
09770653
310006
ネイビー
140
¥
10,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
09770662
310006
ネイビー
150
¥
10,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
09770678
310006
パープル
70
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770687
310006
パープル
73
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770696
310006
パープル
76
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770705
310006
パープル
79
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770714
310006
パープル
82
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770723
310006
パープル
85
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770732
310006
パープル
88
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770748
310006
パープル
91
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770757
310006
パープル
96
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770766
310006
パープル
101
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770775
310006
パープル
106
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770784
310006
パープル
111
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770793
310006
パープル
116
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770802
310006
パープル
120
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770818
310006
パープル
130
¥
10,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
09770827
310006
パープル
140
¥
10,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
09770836
310006
パープル
150
¥
10,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
09770845
310006
パウダーグリーン
70
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770854
310006
パウダーグリーン
73
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770863
310006
パウダーグリーン
76
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770872
310006
パウダーグリーン
79
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770888
310006
パウダーグリーン
82
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770897
310006
パウダーグリーン
85
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770906
310006
パウダーグリーン
88
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770915
310006
パウダーグリーン
91
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770924
310006
パウダーグリーン
96
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770933
310006
パウダーグリーン
101
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770942
310006
パウダーグリーン
106
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770958
310006
パウダーグリーン
111
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770967
310006
パウダーグリーン
116
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770976
310006
パウダーグリーン
120
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770985
310006
スモークグリーン
70
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09770994
310006
スモークグリーン
73
¥
8,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ