クロダルマ
長袖シャツ 250006 (秋冬用)
裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
襟裏と胸ファスナー部分が配色のシャツも用意。
仕様
左胸ペン差し&Wポケット、左袖ペン差し
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
裏綿ツイル
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
006シリーズ
袖丈
長袖
内容量
1着
全28種類を絞り込む
色
スモークグリーン
ネイビー
パウダーグリーン
パープル
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09771152
250006
ネイビー
S
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771168
250006
ネイビー
M
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771177
250006
ネイビー
L
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771186
250006
ネイビー
LL
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771195
250006
ネイビー
3L
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771204
250006
ネイビー
4L
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771213
250006
ネイビー
5L
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771222
250006
パープル
S
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771238
250006
パープル
M
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771247
250006
パープル
L
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771256
250006
パープル
LL
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771265
250006
パープル
3L
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771274
250006
パープル
4L
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771283
250006
パープル
5L
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771292
250006
パウダーグリーン
S
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771308
250006
パウダーグリーン
M
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771317
250006
パウダーグリーン
L
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771326
250006
パウダーグリーン
LL
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771335
250006
パウダーグリーン
3L
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771344
250006
パウダーグリーン
4L
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771353
250006
パウダーグリーン
5L
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771362
250006
スモークグリーン
S
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771378
250006
スモークグリーン
M
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771387
250006
スモークグリーン
L
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771396
250006
スモークグリーン
LL
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771405
250006
スモークグリーン
3L
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771414
250006
スモークグリーン
4L
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09771423
250006
スモークグリーン
5L
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください