クロダルマ
カーゴパンツ(ワンタック) 350006 (秋冬用)
裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
襟裏と胸ファスナー部分が配色のシャツも用意。
股下(cm)
79
仕様
左胸ペン差し&Wポケット、左袖ペン差し
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
裏綿ツイル
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
006シリーズ
内容量
1本
全65種類を絞り込む
色
スモークグリーン
ネイビー
パウダーグリーン
パープル
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
130
140
150
65種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09771432
350006
ネイビー
70
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771448
350006
ネイビー
73
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771457
350006
ネイビー
76
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771466
350006
ネイビー
79
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771475
350006
ネイビー
82
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771484
350006
ネイビー
85
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771493
350006
ネイビー
88
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771502
350006
ネイビー
91
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771518
350006
ネイビー
96
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771527
350006
ネイビー
101
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771536
350006
ネイビー
106
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771545
350006
ネイビー
111
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771554
350006
ネイビー
116
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771563
350006
ネイビー
120
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771572
350006
ネイビー
130
¥
11,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
09771588
350006
ネイビー
140
¥
11,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
09771597
350006
ネイビー
150
¥
11,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
09771606
350006
パープル
70
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771615
350006
パープル
73
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771624
350006
パープル
76
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771633
350006
パープル
79
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771642
350006
パープル
82
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771658
350006
パープル
85
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771667
350006
パープル
88
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771676
350006
パープル
91
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771685
350006
パープル
96
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771694
350006
パープル
101
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771703
350006
パープル
106
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771712
350006
パープル
111
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771728
350006
パープル
116
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771737
350006
パープル
120
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771746
350006
パープル
130
¥
11,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
09771755
350006
パープル
140
¥
11,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
09771764
350006
パープル
150
¥
11,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
09771773
350006
パウダーグリーン
70
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771782
350006
パウダーグリーン
73
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771798
350006
パウダーグリーン
76
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771807
350006
パウダーグリーン
79
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771816
350006
パウダーグリーン
82
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771825
350006
パウダーグリーン
85
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771834
350006
パウダーグリーン
88
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771843
350006
パウダーグリーン
91
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771852
350006
パウダーグリーン
96
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771868
350006
パウダーグリーン
101
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771877
350006
パウダーグリーン
106
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771886
350006
パウダーグリーン
111
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771895
350006
パウダーグリーン
116
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771904
350006
パウダーグリーン
120
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771913
350006
スモークグリーン
70
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09771922
350006
スモークグリーン
73
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ