曜日別特売

長袖ジャンパー 32099 (秋冬用)

長袖ジャンパー 32099 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32099 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32099 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32099 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32099 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32099 (秋冬用) - クロダルマ

交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
タフな耐久性で定評の交織ツイル。制電性能も装備。

仕様背当メッシュ、左袖ペン差し、右胸ポケット種別長袖ジャンパー混率(%)ポリエステル90、綿10生地交織ツイル生地性能制電作業服シリーズ099シリーズ内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0977313732099グレーS
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977314632099グレーM
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977315532099グレーL
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977316432099グレーLL
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977317332099グレー3L
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977318232099グレー4L
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977319832099グレー5L
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977320732099ネイビーS
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977321632099ネイビーM
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977322532099ネイビーL
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977323432099ネイビーLL
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977324332099ネイビー3L
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977325232099ネイビー4L
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977326832099ネイビー5L
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977327732099アースグリーンS
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977328632099アースグリーンM
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977329532099アースグリーンL
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977330432099アースグリーンLL
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977331332099アースグリーン3L
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977332232099アースグリーン4L
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0977333832099アースグリーン5L
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする