クロダルマ
スラックス(ワンタック) 31099 (秋冬用)
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
タフな耐久性で定評の交織ツイル。制電性能も装備。
股下(cm)
79
仕様
背当メッシュ、左袖ペン差し、右胸ポケット
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
交織ツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
099シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09773347
31099
グレー
70
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773356
31099
グレー
73
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773365
31099
グレー
76
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773374
31099
グレー
79
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773383
31099
グレー
82
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773392
31099
グレー
85
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773408
31099
グレー
88
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773417
31099
グレー
91
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773426
31099
グレー
96
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773435
31099
グレー
101
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773444
31099
グレー
106
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773453
31099
グレー
111
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773462
31099
グレー
116
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773478
31099
グレー
120
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773487
31099
ネイビー
70
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773496
31099
ネイビー
73
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773505
31099
ネイビー
76
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773514
31099
ネイビー
79
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773523
31099
ネイビー
82
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773532
31099
ネイビー
85
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773548
31099
ネイビー
88
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773557
31099
ネイビー
91
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773566
31099
ネイビー
96
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773575
31099
ネイビー
101
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773584
31099
ネイビー
106
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773593
31099
ネイビー
111
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773602
31099
ネイビー
116
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773618
31099
ネイビー
120
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773627
31099
アースグリーン
70
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773636
31099
アースグリーン
73
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773645
31099
アースグリーン
76
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773654
31099
アースグリーン
79
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773663
31099
アースグリーン
82
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773672
31099
アースグリーン
85
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773688
31099
アースグリーン
88
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773697
31099
アースグリーン
91
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773706
31099
アースグリーン
96
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773715
31099
アースグリーン
101
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773724
31099
アースグリーン
106
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773733
31099
アースグリーン
111
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773742
31099
アースグリーン
116
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
09773758
31099
アースグリーン
120
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください