クロダルマ
カーゴパンツ(ワンタック) 35099 (秋冬用)
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
タフな耐久性で定評の交織ツイル。制電性能も装備。
股下(cm)
79
仕様
背当メッシュ、左袖ペン差し、右胸ポケット
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
交織ツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
099シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09773767
35099
グレー
70
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773776
35099
グレー
73
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773785
35099
グレー
76
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773794
35099
グレー
79
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773803
35099
グレー
82
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773812
35099
グレー
85
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773828
35099
グレー
88
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773837
35099
グレー
91
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773846
35099
グレー
96
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773855
35099
グレー
101
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773864
35099
グレー
106
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773873
35099
グレー
111
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773882
35099
グレー
116
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773898
35099
グレー
120
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773907
35099
ネイビー
70
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773916
35099
ネイビー
73
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773925
35099
ネイビー
76
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773934
35099
ネイビー
79
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773943
35099
ネイビー
82
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773952
35099
ネイビー
85
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773968
35099
ネイビー
88
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773977
35099
ネイビー
91
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773986
35099
ネイビー
96
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09773995
35099
ネイビー
101
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774004
35099
ネイビー
106
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774013
35099
ネイビー
111
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774022
35099
ネイビー
116
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774038
35099
ネイビー
120
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774047
35099
アースグリーン
70
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774056
35099
アースグリーン
73
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774065
35099
アースグリーン
76
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774074
35099
アースグリーン
79
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774083
35099
アースグリーン
82
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774092
35099
アースグリーン
85
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774108
35099
アースグリーン
88
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774117
35099
アースグリーン
91
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774126
35099
アースグリーン
96
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774135
35099
アースグリーン
101
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774144
35099
アースグリーン
106
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774153
35099
アースグリーン
111
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774162
35099
アースグリーン
116
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774178
35099
アースグリーン
120
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください