クロダルマ
長袖ジャンパー 32088 (秋冬用)
肌触りがよく伸縮性にも優れた素材。右胸Wポケットやペン差しなどの機能も充実。
仕様
背当チェック柄、左袖ペン差し、右胸Wポケット、右胸携帯(スマホ)ポケット、左胸ペン差し
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
裏綿
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
088シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09775858
32088
アースグリーン
S
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09775867
32088
アースグリーン
M
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09775876
32088
アースグリーン
L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09775885
32088
アースグリーン
LL
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09775894
32088
アースグリーン
3L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09775903
32088
アースグリーン
4L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09775912
32088
アースグリーン
5L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09775928
32088
アースグリーン
6L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09775937
32088
ネイビー
S
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09775946
32088
ネイビー
M
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09775955
32088
ネイビー
L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09775964
32088
ネイビー
LL
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09775973
32088
ネイビー
3L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09775982
32088
ネイビー
4L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09775998
32088
ネイビー
5L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09776007
32088
ネイビー
6L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09776016
32088
グレー
S
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09776025
32088
グレー
M
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09776034
32088
グレー
L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09776052
32088
グレー
3L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09776068
32088
グレー
4L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09776077
32088
グレー
5L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09776086
32088
グレー
6L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09776043
32088
グレー
LL
¥
10,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください