クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック) 35088 (秋冬用)
肌触りがよく伸縮性にも優れた素材。右胸Wポケットやペン差しなどの機能も充実。
股下(cm)
79
仕様
背当チェック柄、左袖ペン差し、右胸Wポケット、右胸携帯(スマホ)ポケット、左胸ペン差し
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
裏綿
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
088シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09776515
35088
アースグリーン
70
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776524
35088
アースグリーン
73
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776533
35088
アースグリーン
76
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776542
35088
アースグリーン
79
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776558
35088
アースグリーン
82
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776567
35088
アースグリーン
85
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776576
35088
アースグリーン
88
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776585
35088
アースグリーン
91
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776594
35088
アースグリーン
96
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776603
35088
アースグリーン
101
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776612
35088
アースグリーン
106
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776628
35088
アースグリーン
111
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776637
35088
アースグリーン
116
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776646
35088
アースグリーン
120
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776655
35088
ネイビー
70
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776664
35088
ネイビー
73
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776673
35088
ネイビー
76
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776682
35088
ネイビー
79
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776698
35088
ネイビー
82
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776707
35088
ネイビー
85
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776716
35088
ネイビー
88
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776725
35088
ネイビー
91
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776734
35088
ネイビー
96
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776743
35088
ネイビー
101
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776752
35088
ネイビー
106
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776768
35088
ネイビー
111
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776777
35088
ネイビー
116
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776786
35088
ネイビー
120
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776795
35088
グレー
70
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776804
35088
グレー
73
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776813
35088
グレー
76
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776822
35088
グレー
79
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776838
35088
グレー
82
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776847
35088
グレー
85
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776856
35088
グレー
88
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776865
35088
グレー
91
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776874
35088
グレー
96
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776883
35088
グレー
101
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776892
35088
グレー
106
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776908
35088
グレー
111
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776917
35088
グレー
116
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09776926
35088
グレー
120
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください