カーゴパンツ(ワンタック) 35590 (秋冬用)

カーゴパンツ(ワンタック) 35590 (秋冬用) - クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35590 (秋冬用) - クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35590 (秋冬用) - クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35590 (秋冬用) - クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35590 (秋冬用) - クロダルマ

交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
洗濯するたびに蘇る消臭機能。ボタンなどの突起物をなくし、防傷性も高めました。

股下(cm)79仕様袖ぐり消臭テープ、ノーフォーク、背当付、左胸ペン差し、左袖ペン差し、脇ポケット逆玉、右胸内携帯ポケット(スマートフォン対応)種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル85、綿15生地交織ツイル生地性能静電気帯電防止作業服、計量、防傷性作業服シリーズ590シリーズ内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0977756535590アースグリーン70
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977757435590アースグリーン73
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977758335590アースグリーン76
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977759235590アースグリーン79
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977761735590アースグリーン85
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977762635590アースグリーン88
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977763535590アースグリーン91
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977764435590アースグリーン96
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977766235590アースグリーン106
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977767835590アースグリーン111
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977770535590シルバー70
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977771435590シルバー73
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977772335590シルバー76
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977773235590シルバー79
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977775735590シルバー85
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977776635590シルバー88
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977777535590シルバー91
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977778435590シルバー96
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977779335590シルバー101
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977780235590シルバー106
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977781835590シルバー111
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977782735590シルバー116
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977783635590シルバー120
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977784535590ネイビー70
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977785435590ネイビー73
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977786335590ネイビー76
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977787235590ネイビー79
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977788835590ネイビー82
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977789735590ネイビー85
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977790635590ネイビー88
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977794235590ネイビー106
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977795835590ネイビー111
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977796735590ネイビー116
6,800
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
0977760835590アースグリーン82
6,800
取扱い終了
0977765335590アースグリーン101
6,800
取扱い終了
0977768735590アースグリーン116
6,800
取扱い終了
0977769635590アースグリーン120
6,800
取扱い終了
0977774835590シルバー82
6,800
取扱い終了
0977791535590ネイビー91
6,800
取扱い終了
0977792435590ネイビー96
6,800
取扱い終了
0977793335590ネイビー101
6,800
取扱い終了
0977797635590ネイビー120
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする