クロダルマ
長袖シャツ 272 (秋冬用)
制電素材にプラスして撥水・撥油・防汚加工した機能ユニフォーム。
仕様
前立ヒヨクボタン、袖ロールアップ、左胸Wペン差し
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地
交織ツイル
生地性能
制電、防汚加工、撥水撥油加工
作業服シリーズ
2700シリーズ
袖丈
長袖
内容量
1着
全30種類を絞り込む
色
選択してください
ジャングルグリーン
ネイビー
パウダーブルー
マスタード
ライトグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09779385
272
ジャングルグリーン
S
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779394
272
ジャングルグリーン
M
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779403
272
ジャングルグリーン
L
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779412
272
ジャングルグリーン
LL
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779428
272
ジャングルグリーン
3L
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779437
272
ジャングルグリーン
4L
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779446
272
マスタード
S
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779455
272
マスタード
M
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779464
272
マスタード
L
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779473
272
マスタード
LL
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779482
272
マスタード
3L
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779498
272
マスタード
4L
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779507
272
パウダーブルー
S
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779516
272
パウダーブルー
M
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779525
272
パウダーブルー
L
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779534
272
パウダーブルー
LL
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779543
272
パウダーブルー
3L
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779552
272
パウダーブルー
4L
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779568
272
ライトグリーン
S
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779577
272
ライトグリーン
M
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779586
272
ライトグリーン
L
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779595
272
ライトグリーン
LL
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779604
272
ライトグリーン
3L
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779613
272
ライトグリーン
4L
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779622
272
ネイビー
S
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779638
272
ネイビー
M
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779647
272
ネイビー
L
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779656
272
ネイビー
LL
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779665
272
ネイビー
3L
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09779674
272
ネイビー
4L
¥
12,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください