クロダルマ
長袖ジャンパー 32033 (秋冬用)
丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れたストレッチサージ素材を使用。
仕様
ノーフォーク、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル100
生地
サージ
生地性能
制電、2WAYストレッチ
作業服シリーズ
033シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09782736
32033
アイボリー
S
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782745
32033
アイボリー
M
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782754
32033
アイボリー
L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782763
32033
アイボリー
LL
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782772
32033
アイボリー
3L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782788
32033
アイボリー
4L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782797
32033
アイボリー
5L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782806
32033
ロイヤルブルー
S
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782815
32033
ロイヤルブルー
M
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782824
32033
ロイヤルブルー
L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782833
32033
ロイヤルブルー
LL
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782842
32033
ロイヤルブルー
3L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782858
32033
ロイヤルブルー
4L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782867
32033
ロイヤルブルー
5L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782876
32033
ライトグリーン
S
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782885
32033
ライトグリーン
M
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782894
32033
ライトグリーン
L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782903
32033
ライトグリーン
LL
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782912
32033
ライトグリーン
3L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782928
32033
ライトグリーン
4L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09782937
32033
ライトグリーン
5L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください