クロダルマ
スラックス(ワンタック) 31033 (秋冬用)
丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れたストレッチサージ素材を使用。
股下(cm)
79
仕様
ノーフォーク、左袖ペン差し
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル100
生地
サージ
生地性能
制電、2WAYストレッチ
作業服シリーズ
033シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09782946
31033
アイボリー
70
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09782955
31033
アイボリー
73
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09782964
31033
アイボリー
76
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09782973
31033
アイボリー
79
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09782982
31033
アイボリー
82
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09782998
31033
アイボリー
85
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783007
31033
アイボリー
88
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783016
31033
アイボリー
91
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783025
31033
アイボリー
96
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783034
31033
アイボリー
101
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783043
31033
アイボリー
106
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783052
31033
アイボリー
111
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783068
31033
アイボリー
116
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783077
31033
アイボリー
120
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783086
31033
ロイヤルブルー
70
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783095
31033
ロイヤルブルー
73
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783104
31033
ロイヤルブルー
76
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783113
31033
ロイヤルブルー
79
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783122
31033
ロイヤルブルー
82
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783138
31033
ロイヤルブルー
85
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783147
31033
ロイヤルブルー
88
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783156
31033
ロイヤルブルー
91
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783165
31033
ロイヤルブルー
96
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783174
31033
ロイヤルブルー
101
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783183
31033
ロイヤルブルー
106
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783192
31033
ロイヤルブルー
111
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783208
31033
ロイヤルブルー
116
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783217
31033
ロイヤルブルー
120
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783226
31033
ライトグリーン
70
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783235
31033
ライトグリーン
73
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783244
31033
ライトグリーン
76
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783253
31033
ライトグリーン
79
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783262
31033
ライトグリーン
82
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783278
31033
ライトグリーン
85
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783287
31033
ライトグリーン
88
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783296
31033
ライトグリーン
91
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783305
31033
ライトグリーン
96
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783314
31033
ライトグリーン
101
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783323
31033
ライトグリーン
106
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783332
31033
ライトグリーン
111
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783348
31033
ライトグリーン
116
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783357
31033
ライトグリーン
120
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください