クロダルマ
長袖ジャンパー 840 (秋冬用)
ストレッチ性に優れた素材、パンツには脇ゴムタイプもご用意しています。
仕様
左袖ペン差し、左袖ペン差しポケット、左内ポケット
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル100
生地
サージ
生地性能
制電、2WAYストレッチ
作業服シリーズ
840シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09783786
840
モスグリーン
S
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783795
840
モスグリーン
M
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783804
840
モスグリーン
L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783813
840
モスグリーン
LL
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783822
840
モスグリーン
3L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783838
840
モスグリーン
4L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783847
840
ダスキーグリーン
S
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783856
840
ダスキーグリーン
M
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783865
840
ダスキーグリーン
L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783874
840
ダスキーグリーン
LL
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783883
840
ダスキーグリーン
3L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783892
840
ダスキーグリーン
4L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783908
840
ネイビー
S
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783917
840
ネイビー
M
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783926
840
ネイビー
L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783935
840
ネイビー
LL
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783944
840
ネイビー
3L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09783953
840
ネイビー
4L
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください