クロダルマ
スラックス(ワンタック) 8401 (秋冬用)
ストレッチ性に優れた素材、パンツには脇ゴムタイプもご用意しています。
股下(cm)
79
仕様
左袖ペン差し、左袖ペン差しポケット、左内ポケット
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル100
生地
サージ
生地性能
制電、2WAYストレッチ
作業服シリーズ
840シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09783962
8401
ダスキーグリーン
70
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783978
8401
ダスキーグリーン
73
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783987
8401
ダスキーグリーン
76
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09783996
8401
ダスキーグリーン
79
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784005
8401
ダスキーグリーン
82
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784014
8401
ダスキーグリーン
85
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784023
8401
ダスキーグリーン
88
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784032
8401
ダスキーグリーン
91
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784048
8401
ダスキーグリーン
96
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784057
8401
ダスキーグリーン
101
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784066
8401
ダスキーグリーン
106
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784075
8401
ダスキーグリーン
111
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784084
8401
ダスキーグリーン
116
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784093
8401
ダスキーグリーン
120
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784102
8401
ネイビー
70
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784118
8401
ネイビー
73
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784127
8401
ネイビー
76
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784136
8401
ネイビー
79
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784145
8401
ネイビー
82
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784154
8401
ネイビー
85
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784163
8401
ネイビー
88
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784172
8401
ネイビー
91
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784188
8401
ネイビー
96
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784197
8401
ネイビー
101
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784206
8401
ネイビー
106
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784215
8401
ネイビー
111
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784224
8401
ネイビー
116
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784233
8401
ネイビー
120
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784242
8401
モスグリーン
70
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784258
8401
モスグリーン
73
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784267
8401
モスグリーン
76
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784276
8401
モスグリーン
79
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784285
8401
モスグリーン
82
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784294
8401
モスグリーン
85
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784303
8401
モスグリーン
88
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784312
8401
モスグリーン
91
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784328
8401
モスグリーン
96
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784337
8401
モスグリーン
101
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784346
8401
モスグリーン
106
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784355
8401
モスグリーン
111
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784364
8401
モスグリーン
116
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09784373
8401
モスグリーン
120
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください