クロダルマ
カーゴパンツ(ワンタック) 8402 (秋冬用)
ストレッチ性に優れた素材、パンツには脇ゴムタイプもご用意しています。
股下(cm)
78
仕様
左袖ペン差し、左袖ペン差しポケット、左内ポケット
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル100
生地
サージ
生地性能
制電、2WAYストレッチ
作業服シリーズ
840シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09784382
8402
ダスキーグリーン
70
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784398
8402
ダスキーグリーン
73
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784407
8402
ダスキーグリーン
76
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784416
8402
ダスキーグリーン
79
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784425
8402
ダスキーグリーン
82
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784434
8402
ダスキーグリーン
85
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784443
8402
ダスキーグリーン
88
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784452
8402
ダスキーグリーン
91
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784468
8402
ダスキーグリーン
96
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784477
8402
ダスキーグリーン
101
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784486
8402
ダスキーグリーン
106
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784495
8402
ダスキーグリーン
111
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784504
8402
ダスキーグリーン
116
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784513
8402
ダスキーグリーン
120
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784522
8402
ネイビー
70
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784538
8402
ネイビー
73
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784547
8402
ネイビー
76
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784556
8402
ネイビー
79
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784565
8402
ネイビー
82
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784574
8402
ネイビー
85
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784583
8402
ネイビー
88
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784592
8402
ネイビー
91
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784608
8402
ネイビー
96
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784617
8402
ネイビー
101
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784626
8402
ネイビー
106
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784635
8402
ネイビー
111
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784644
8402
ネイビー
116
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784653
8402
ネイビー
120
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784662
8402
モスグリーン
70
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784678
8402
モスグリーン
73
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784687
8402
モスグリーン
76
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784696
8402
モスグリーン
79
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784705
8402
モスグリーン
82
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784714
8402
モスグリーン
85
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784723
8402
モスグリーン
88
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784732
8402
モスグリーン
91
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784748
8402
モスグリーン
96
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784757
8402
モスグリーン
101
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784766
8402
モスグリーン
106
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784775
8402
モスグリーン
111
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784784
8402
モスグリーン
116
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
09784793
8402
モスグリーン
120
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください