クロダルマ
長袖ジャンパー 1423 (秋冬用)
保温性・吸水性に優れた裏綿素材を使用し、制電性にも優れています。
仕様
ノーフォーク、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル90・綿10
生地
裏綿
生地性能
制電
作業服シリーズ
1422シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09785195
1423
アイボリー
S
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785204
1423
アイボリー
M
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785213
1423
アイボリー
L
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785222
1423
アイボリー
LL
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785238
1423
アイボリー
3L
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785247
1423
アイボリー
4L
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785256
1423
アイボリー
5L
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785265
1423
モスグリーン
S
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785274
1423
モスグリーン
M
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785283
1423
モスグリーン
L
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785292
1423
モスグリーン
LL
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785308
1423
モスグリーン
3L
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785317
1423
モスグリーン
4L
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785326
1423
モスグリーン
5L
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785335
1423
ブルー
S
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785344
1423
ブルー
M
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785353
1423
ブルー
L
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785362
1423
ブルー
LL
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785378
1423
ブルー
3L
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785387
1423
ブルー
4L
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785396
1423
ブルー
5L
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785405
1423
ネイビー
S
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785414
1423
ネイビー
M
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785423
1423
ネイビー
L
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785432
1423
ネイビー
LL
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785448
1423
ネイビー
3L
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785457
1423
ネイビー
4L
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09785466
1423
ネイビー
5L
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください