クロダルマ
スラックス(ノータック) 1222 (秋冬用)
保温性・吸水性に優れた裏綿素材を使用し、制電性にも優れています。
股下(cm)
78
仕様
ノーフォーク、左袖ペン差し
種別
ノータックスラックス
混率(%)
ポリエステル90・綿10
生地
裏綿
生地性能
制電
作業服シリーズ
1422シリーズ
内容量
1本
全56種類を絞り込む
色
アイボリー
ネイビー
ブルー
モスグリーン
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09785475
1222
アイボリー
70
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785484
1222
アイボリー
73
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785493
1222
アイボリー
76
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785502
1222
アイボリー
79
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785518
1222
アイボリー
82
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785527
1222
アイボリー
85
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785536
1222
アイボリー
88
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785545
1222
アイボリー
91
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785554
1222
アイボリー
96
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785563
1222
アイボリー
101
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785572
1222
アイボリー
106
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785588
1222
アイボリー
111
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785597
1222
アイボリー
116
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785606
1222
アイボリー
120
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785615
1222
モスグリーン
70
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785624
1222
モスグリーン
73
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785633
1222
モスグリーン
76
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785642
1222
モスグリーン
79
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785658
1222
モスグリーン
82
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785667
1222
モスグリーン
85
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785676
1222
モスグリーン
88
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785685
1222
モスグリーン
91
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785694
1222
モスグリーン
96
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785703
1222
モスグリーン
101
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785712
1222
モスグリーン
106
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785728
1222
モスグリーン
111
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785737
1222
モスグリーン
116
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785746
1222
モスグリーン
120
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785755
1222
ブルー
70
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785764
1222
ブルー
73
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785773
1222
ブルー
76
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785782
1222
ブルー
79
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785798
1222
ブルー
82
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785807
1222
ブルー
85
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785816
1222
ブルー
88
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785825
1222
ブルー
91
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785834
1222
ブルー
96
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785843
1222
ブルー
101
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785852
1222
ブルー
106
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785868
1222
ブルー
111
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785877
1222
ブルー
116
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785886
1222
ブルー
120
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785895
1222
ネイビー
70
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785904
1222
ネイビー
73
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785913
1222
ネイビー
76
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785922
1222
ネイビー
79
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785938
1222
ネイビー
82
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785947
1222
ネイビー
85
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785956
1222
ネイビー
88
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
09785965
1222
ネイビー
91
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ