クロダルマ
長袖ジャンパー 9055 (秋冬用)
2タイプのジャンパーから選べる制電&裏綿シリーズ。
仕様
左右胸Wポケット、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル90・綿10
生地
裏綿
生地性能
制電、2WAYストレッチ
作業服シリーズ
9055シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09786595
9055
シャドーブルー
S
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786604
9055
シャドーブルー
M
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786613
9055
シャドーブルー
L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786622
9055
シャドーブルー
LL
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786638
9055
シャドーブルー
3L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786647
9055
シャドーブルー
4L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786656
9055
シャドーブルー
5L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786665
9055
ベージュ
S
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786674
9055
ベージュ
M
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786683
9055
ベージュ
L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786692
9055
ベージュ
LL
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786708
9055
ベージュ
3L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786717
9055
ベージュ
4L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786726
9055
ベージュ
5L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786735
9055
モスグリーン
S
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786744
9055
モスグリーン
M
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786753
9055
モスグリーン
L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786762
9055
モスグリーン
LL
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786778
9055
モスグリーン
3L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786787
9055
モスグリーン
4L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786796
9055
モスグリーン
5L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786805
9055
ネイビー
S
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786814
9055
ネイビー
M
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786823
9055
ネイビー
L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786832
9055
ネイビー
LL
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786848
9055
ネイビー
3L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786857
9055
ネイビー
4L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786866
9055
ネイビー
5L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786875
9055
アイボリー
S
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786884
9055
アイボリー
M
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786893
9055
アイボリー
L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786902
9055
アイボリー
LL
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786918
9055
アイボリー
3L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786927
9055
アイボリー
4L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786936
9055
アイボリー
5L
¥
13,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください