クロダルマ
長袖ジャンパー 9056 (秋冬用)
2タイプのジャンパーから選べる制電&裏綿シリーズ。
仕様
左袖多機能ポケット
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル90・綿10
生地
裏綿
生地性能
制電、2WAYストレッチ
作業服シリーズ
9055シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09786945
9056
シャドーブルー
S
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786954
9056
シャドーブルー
M
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786963
9056
シャドーブルー
L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786972
9056
シャドーブルー
LL
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786988
9056
シャドーブルー
3L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09786997
9056
シャドーブルー
4L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787006
9056
シャドーブルー
5L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787015
9056
ベージュ
S
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787024
9056
ベージュ
M
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787033
9056
ベージュ
L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787042
9056
ベージュ
LL
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787058
9056
ベージュ
3L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787067
9056
ベージュ
4L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787076
9056
ベージュ
5L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787085
9056
モスグリーン
S
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787094
9056
モスグリーン
M
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787103
9056
モスグリーン
L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787112
9056
モスグリーン
LL
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787128
9056
モスグリーン
3L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787137
9056
モスグリーン
4L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787146
9056
モスグリーン
5L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787155
9056
ネイビー
S
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787164
9056
ネイビー
M
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787173
9056
ネイビー
L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787182
9056
ネイビー
LL
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787198
9056
ネイビー
3L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787207
9056
ネイビー
4L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787216
9056
ネイビー
5L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787225
9056
アイボリー
S
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787234
9056
アイボリー
M
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787243
9056
アイボリー
L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787252
9056
アイボリー
LL
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787268
9056
アイボリー
3L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787277
9056
アイボリー
4L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09787286
9056
アイボリー
5L
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください