クロダルマ
長袖ジャンパー 3252551 (秋冬用)
胸元のマルチファスナーがおしゃれな制電&裏綿作業服。
仕様
ノーフォーク、マルチファスナー、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル90・綿10
生地
裏綿
生地性能
制電、2WAYストレッチ
作業服シリーズ
52551シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09788598
3252551
アイボリー
S
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788607
3252551
アイボリー
M
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788616
3252551
アイボリー
L
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788625
3252551
アイボリー
LL
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788634
3252551
アイボリー
3L
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788643
3252551
アイボリー
4L
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788652
3252551
アイボリー
5L
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788668
3252551
ネイビー
S
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788677
3252551
ネイビー
M
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788686
3252551
ネイビー
L
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788695
3252551
ネイビー
LL
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788704
3252551
ネイビー
3L
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788713
3252551
ネイビー
4L
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788722
3252551
ネイビー
5L
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788738
3252551
ベージュ
S
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788747
3252551
ベージュ
M
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788756
3252551
ベージュ
L
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788765
3252551
ベージュ
LL
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788774
3252551
ベージュ
3L
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788783
3252551
ベージュ
4L
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09788792
3252551
ベージュ
5L
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください