クロダルマ
長袖ジャンパー 32594 (秋冬用)
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り
丈夫な生地と立体的な裁断で作業をサポート。手帳をそのまま収納できる大型ポケットも装備。
仕様
背当メッシュ、大きな手帳も収納可能右胸大型ポケット、左袖ペン差し、左胸ペン差し、袖ダーツ2本、物が落ちにくい胸ポケット逆玉
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地
ツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
594シリーズ
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09790244
32594
キャメル
SS
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790253
32594
キャメル
S
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790262
32594
キャメル
M
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790278
32594
キャメル
L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790287
32594
キャメル
LL
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790296
32594
キャメル
3L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790305
32594
キャメル
4L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790314
32594
キャメル
5L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790323
32594
シルバー
SS
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790332
32594
シルバー
S
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790348
32594
シルバー
M
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790357
32594
シルバー
L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790366
32594
シルバー
LL
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790375
32594
シルバー
3L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790384
32594
シルバー
4L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790393
32594
シルバー
5L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790402
32594
ネイビー
SS
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790418
32594
ネイビー
S
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790427
32594
ネイビー
M
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790436
32594
ネイビー
L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790445
32594
ネイビー
LL
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790454
32594
ネイビー
3L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790463
32594
ネイビー
4L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790472
32594
ネイビー
5L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790488
32594
パウダーグリーン
SS
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790497
32594
パウダーグリーン
S
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790506
32594
パウダーグリーン
M
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790515
32594
パウダーグリーン
L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790524
32594
パウダーグリーン
LL
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790533
32594
パウダーグリーン
3L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790542
32594
パウダーグリーン
4L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790558
32594
パウダーグリーン
5L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790567
32594
スミクロ
SS
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790576
32594
スミクロ
S
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790585
32594
スミクロ
M
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790594
32594
スミクロ
L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790603
32594
スミクロ
LL
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790612
32594
スミクロ
3L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790628
32594
スミクロ
4L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09790637
32594
スミクロ
5L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください