クロダルマ
レディーススラックス(ノータック) 315941 (秋冬用)
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り
今シーズンは女性のためのスラックス&カーゴをラインアップしました。
股下(cm)
75
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地
ツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
594シリーズ
性別
女性用
内容量
1本
全35種類を絞り込む
色
選択してください
キャメル
シルバー
スミクロ
ネイビー
パウダーグリーン
ウエスト(cm)
選択してください
67
70
73
76
79
82
86
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09792046
315941
キャメル
67
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792055
315941
キャメル
70
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792064
315941
キャメル
73
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792073
315941
キャメル
76
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792082
315941
キャメル
79
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792098
315941
キャメル
82
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792107
315941
キャメル
86
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792116
315941
シルバー
67
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792125
315941
シルバー
70
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792134
315941
シルバー
73
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792143
315941
シルバー
76
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792152
315941
シルバー
79
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792168
315941
シルバー
82
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792177
315941
シルバー
86
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792186
315941
ネイビー
67
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792195
315941
ネイビー
70
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792204
315941
ネイビー
73
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792213
315941
ネイビー
76
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792222
315941
ネイビー
79
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792238
315941
ネイビー
82
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792247
315941
ネイビー
86
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792256
315941
パウダーグリーン
67
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792265
315941
パウダーグリーン
70
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792274
315941
パウダーグリーン
73
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792283
315941
パウダーグリーン
76
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792292
315941
パウダーグリーン
79
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792308
315941
パウダーグリーン
82
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792317
315941
パウダーグリーン
86
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792326
315941
スミクロ
67
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792335
315941
スミクロ
70
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792344
315941
スミクロ
73
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792353
315941
スミクロ
76
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792362
315941
スミクロ
79
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792378
315941
スミクロ
82
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
09792387
315941
スミクロ
86
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください