クロダルマ
長袖ジャンパー 32491 (秋冬用)
ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
ナノサイズの銀粒子を生地に加工。優れた抗菌・防臭効果。
仕様
ノーフォーク、背当メッシュ、左胸ペン差し、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地
ソフトツイル
生地性能
制電、防臭防菌加工、銀ナノ抗菌
作業服シリーズ
491シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09792746
32491
スミクロ
S
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792755
32491
スミクロ
M
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792764
32491
スミクロ
L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792773
32491
スミクロ
LL
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792782
32491
スミクロ
3L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792798
32491
スミクロ
4L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792807
32491
スミクロ
5L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792816
32491
ネイビー
S
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792825
32491
ネイビー
M
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792834
32491
ネイビー
L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792843
32491
ネイビー
LL
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792852
32491
ネイビー
3L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792868
32491
ネイビー
4L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792877
32491
ネイビー
5L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792886
32491
ネイビー
6L
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09792895
32491
ネイビー
7L
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09792904
32491
ネイビー
8L
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09792913
32491
アースグリーン
S
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792922
32491
アースグリーン
M
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792938
32491
アースグリーン
L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792947
32491
アースグリーン
LL
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792956
32491
アースグリーン
3L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792965
32491
アースグリーン
4L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792974
32491
アースグリーン
5L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09792983
32491
アースグリーン
6L
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09792992
32491
アースグリーン
7L
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09793008
32491
アースグリーン
8L
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09793017
32491
パウダーブルー
S
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09793026
32491
パウダーブルー
M
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09793035
32491
パウダーブルー
L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09793044
32491
パウダーブルー
LL
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09793053
32491
パウダーブルー
3L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09793062
32491
パウダーブルー
4L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09793078
32491
パウダーブルー
5L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09793087
32491
パウダーブルー
6L
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09793096
32491
パウダーブルー
7L
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09793105
32491
パウダーブルー
8L
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09793114
32491
シルバーグレー
S
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09793123
32491
シルバーグレー
M
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09793132
32491
シルバーグレー
L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09793148
32491
シルバーグレー
LL
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09793157
32491
シルバーグレー
3L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09793166
32491
シルバーグレー
4L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09793175
32491
シルバーグレー
5L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09793184
32491
シルバーグレー
6L
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09793193
32491
シルバーグレー
7L
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09793202
32491
シルバーグレー
8L
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください