クロダルマ
スラックス(ツータック) 31491 (秋冬用)
ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
ナノサイズの銀粒子を生地に加工。優れた抗菌・防臭効果。
股下(cm)
79
仕様
ノーフォーク、背当メッシュ、左胸ペン差し、左袖ペン差し
種別
ツータックスラックス
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地
ソフトツイル
生地性能
制電、防臭防菌加工、銀ナノ抗菌
作業服シリーズ
491シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09793218
31491
アースグリーン
70
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793227
31491
アースグリーン
73
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793236
31491
アースグリーン
76
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793245
31491
アースグリーン
79
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793254
31491
アースグリーン
82
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793263
31491
アースグリーン
85
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793272
31491
アースグリーン
88
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793288
31491
アースグリーン
91
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793297
31491
アースグリーン
96
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793306
31491
アースグリーン
101
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793315
31491
アースグリーン
106
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793324
31491
アースグリーン
111
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793333
31491
アースグリーン
116
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793342
31491
アースグリーン
120
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793358
31491
アースグリーン
130
¥
9,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09793367
31491
アースグリーン
140
¥
9,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09793376
31491
アースグリーン
150
¥
9,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09793385
31491
パウダーブルー
70
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793394
31491
パウダーブルー
73
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793403
31491
パウダーブルー
76
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793412
31491
パウダーブルー
79
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793428
31491
パウダーブルー
82
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793437
31491
パウダーブルー
85
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793446
31491
パウダーブルー
88
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793455
31491
パウダーブルー
91
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793464
31491
パウダーブルー
96
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793473
31491
パウダーブルー
101
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793482
31491
パウダーブルー
106
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793498
31491
パウダーブルー
111
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793507
31491
パウダーブルー
116
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793516
31491
パウダーブルー
120
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793525
31491
パウダーブルー
130
¥
9,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09793534
31491
パウダーブルー
140
¥
9,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09793543
31491
パウダーブルー
150
¥
9,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09793552
31491
シルバーグレー
70
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793568
31491
シルバーグレー
73
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793577
31491
シルバーグレー
76
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793586
31491
シルバーグレー
79
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793595
31491
シルバーグレー
82
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793604
31491
シルバーグレー
85
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793613
31491
シルバーグレー
88
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793622
31491
シルバーグレー
91
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793638
31491
シルバーグレー
96
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793647
31491
シルバーグレー
101
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793656
31491
シルバーグレー
106
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793665
31491
シルバーグレー
111
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793674
31491
シルバーグレー
116
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793683
31491
シルバーグレー
120
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09793692
31491
シルバーグレー
130
¥
9,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09793708
31491
シルバーグレー
140
¥
9,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ