クロダルマ
長袖ジャンパー 32002 (秋冬用)
ごわつかないソフトな着心地と制電性、豊富なカラーバリエーション。
生地
ソフトツイル
種別
長袖ジャンパー
仕様
背当チェック柄、ラグランスリープ・左胸Wポケット、左袖ペン差し左胸ペン差しポケット、右内ポケット、左胸ペン差し
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地性能
制電
作業服シリーズ
002シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09796815
3200
S
スモークグリーン
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796824
3200
M
スモークグリーン
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796833
3200
L
スモークグリーン
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796842
3200
LL
スモークグリーン
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796858
3200
3L
スモークグリーン
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796867
3200
4L
スモークグリーン
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796876
3200
5L
スモークグリーン
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796885
3200
S
アイボリー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796894
3200
M
アイボリー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796903
3200
L
アイボリー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796912
3200
LL
アイボリー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796928
3200
3L
アイボリー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796937
3200
4L
アイボリー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796946
3200
5L
アイボリー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796955
3200
S
シャドーブルー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796964
3200
M
シャドーブルー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796973
3200
L
シャドーブルー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796982
3200
LL
シャドーブルー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09796998
3200
3L
シャドーブルー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797007
3200
4L
シャドーブルー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797016
3200
5L
シャドーブルー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797025
3200
S
ネイビー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797034
3200
M
ネイビー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797043
3200
L
ネイビー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797052
3200
LL
ネイビー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797068
3200
3L
ネイビー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797077
3200
4L
ネイビー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797086
3200
5L
ネイビー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797095
3200
S
アクアブルー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797104
3200
M
アクアブルー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797113
3200
L
アクアブルー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797122
3200
LL
アクアブルー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797138
3200
3L
アクアブルー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797147
3200
4L
アクアブルー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797156
3200
5L
アクアブルー
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797165
3200
S
ライトグリーン
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797174
3200
M
ライトグリーン
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797183
3200
L
ライトグリーン
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797192
3200
LL
ライトグリーン
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797208
3200
3L
ライトグリーン
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797217
3200
4L
ライトグリーン
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
09797226
3200
5L
ライトグリーン
¥
9,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください