クロダルマ
スラックス(ツータック) 31002 (秋冬用)
ごわつかないソフトな着心地と制電性、豊富なカラーバリエーション。
股下(cm)
79
仕様
背当チェック柄、ラグランスリープ・左胸Wポケット、左袖ペン差し左胸ペン差しポケット、右内ポケット、左胸ペン差し
種別
ツータックスラックス
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地
ソフトツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
002シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09797235
31002
ネイビー
70
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797244
31002
ネイビー
73
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797253
31002
ネイビー
76
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797262
31002
ネイビー
79
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797278
31002
ネイビー
82
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797287
31002
ネイビー
85
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797296
31002
ネイビー
88
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797305
31002
ネイビー
91
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797314
31002
ネイビー
96
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797323
31002
ネイビー
101
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797332
31002
ネイビー
106
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797348
31002
ネイビー
111
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797357
31002
ネイビー
116
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797366
31002
ネイビー
120
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797375
31002
アクアブルー
70
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797384
31002
アクアブルー
73
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797393
31002
アクアブルー
76
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797402
31002
アクアブルー
79
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797418
31002
アクアブルー
82
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797427
31002
アクアブルー
85
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797436
31002
アクアブルー
88
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797445
31002
アクアブルー
91
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797454
31002
アクアブルー
96
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797463
31002
アクアブルー
101
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797472
31002
アクアブルー
106
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797488
31002
アクアブルー
111
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797497
31002
アクアブルー
116
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797506
31002
アクアブルー
120
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797515
31002
シャドーブルー
70
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797524
31002
シャドーブルー
73
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797533
31002
シャドーブルー
76
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797542
31002
シャドーブルー
79
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797558
31002
シャドーブルー
82
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797567
31002
シャドーブルー
85
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797576
31002
シャドーブルー
88
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797585
31002
シャドーブルー
91
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797594
31002
シャドーブルー
96
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797603
31002
シャドーブルー
101
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797612
31002
シャドーブルー
106
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797628
31002
シャドーブルー
111
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797637
31002
シャドーブルー
116
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797646
31002
シャドーブルー
120
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797655
31002
スモークグリーン
70
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797664
31002
スモークグリーン
73
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797673
31002
スモークグリーン
76
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797682
31002
スモークグリーン
79
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797698
31002
スモークグリーン
82
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797707
31002
スモークグリーン
85
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797716
31002
スモークグリーン
88
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
09797725
31002
スモークグリーン
91
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ