クロダルマ
長袖ジャンパー 5050 (秋冬用)
快適性を追求した素材に効果が薄れない抗菌防臭加工。
生地
衣服内気候
種別
長袖ジャンパー
仕様
左胸ペン差し、左袖ペン差し
混率(%)
綿55・ポリエステル45
生地性能
制電、抗菌防臭加工
作業服シリーズ
5050シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09800954
5050
S
アイボリー
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09800963
5050
M
アイボリー
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09800972
5050
L
アイボリー
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09800988
5050
LL
アイボリー
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09800997
5050
3L
アイボリー
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801006
5050
4L
アイボリー
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801015
5050
5L
アイボリー
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801024
5050
S
ネイビー
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801033
5050
M
ネイビー
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801042
5050
L
ネイビー
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801058
5050
LL
ネイビー
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801067
5050
3L
ネイビー
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801076
5050
4L
ネイビー
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801085
5050
5L
ネイビー
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801094
5050
S
ジェードグリーン
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801103
5050
M
ジェードグリーン
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801112
5050
L
ジェードグリーン
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801128
5050
LL
ジェードグリーン
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801137
5050
3L
ジェードグリーン
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801146
5050
4L
ジェードグリーン
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801155
5050
5L
ジェードグリーン
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801164
5050
S
ライトグリーン
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801173
5050
M
ライトグリーン
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801182
5050
L
ライトグリーン
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801198
5050
LL
ライトグリーン
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801207
5050
3L
ライトグリーン
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801216
5050
4L
ライトグリーン
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09801225
5050
5L
ライトグリーン
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください