クロダルマ
長袖ジャンパー 2400 (秋冬用)
幅広い抗菌・防臭効果で、服と着る人のベストコンディションをキープ。
生地
衣服内気候
種別
長袖ジャンパー
仕様
左袖ペン差し、左胸Wポケット
混率(%)
綿52・ポリエステル48
生地性能
制電、抗菌防臭加工
作業服シリーズ
2400シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09802275
2400
S
アイボリー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802284
2400
M
アイボリー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802293
2400
L
アイボリー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802302
2400
LL
アイボリー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802318
2400
3L
アイボリー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802327
2400
4L
アイボリー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802336
2400
5L
アイボリー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802345
2400
S
ネイビー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802354
2400
M
ネイビー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802363
2400
L
ネイビー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802372
2400
LL
ネイビー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802388
2400
3L
ネイビー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802397
2400
4L
ネイビー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802406
2400
5L
ネイビー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802415
2400
S
パウダーブルー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802424
2400
M
パウダーブルー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802433
2400
L
パウダーブルー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802442
2400
LL
パウダーブルー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802458
2400
3L
パウダーブルー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802467
2400
4L
パウダーブルー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802476
2400
5L
パウダーブルー
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802485
2400
S
ライトグリーン
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802494
2400
M
ライトグリーン
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802503
2400
L
ライトグリーン
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802512
2400
LL
ライトグリーン
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802528
2400
3L
ライトグリーン
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802537
2400
4L
ライトグリーン
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
09802546
2400
5L
ライトグリーン
¥
15,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください