曜日別特売

長袖ジャンパー 32496 (秋冬用)

長袖ジャンパー 32496 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32496 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32496 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32496 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32496 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32496 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32496 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32496 (秋冬用) - クロダルマ

パルパー
表面は肌ざわりが優しいコットン、中は速乾性に優れたポリエステル使いの複重層糸。
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
二層構造糸&水・油をはじき、ヨゴレにくい高度撥水撥油性に優れています。

仕様背当メッシュ、ノーフォーク、左胸ペン差し&スライダー付&左右胸ポケットファスナー隠し、左袖ペン差し、袖ダーツ2本種別長袖ジャンパー混率(%)綿70・ポリエステル30生地パルパー生地性能二層構造糸、撥水撥油加工作業服シリーズ496シリーズ内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0980359632496カーキS
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980360532496カーキM
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980361432496カーキL
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980362332496カーキLL
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980363232496カーキ3L
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980364832496カーキ4L
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980365732496カーキ5L
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980366632496グリーンS
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980367532496グリーンM
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980368432496グリーンL
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980369332496グリーンLL
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980370232496グリーン3L
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980371832496グリーン4L
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980372732496グリーン5L
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980373632496アイボリーS
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980374532496アイボリーM
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980375432496アイボリーL
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980376332496アイボリーLL
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980377232496アイボリー3L
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980378832496アイボリー4L
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980379732496アイボリー5L
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980380632496グレーS
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980381532496グレーM
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980382432496グレーL
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980383332496グレーLL
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980384232496グレー3L
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980385832496グレー4L
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0980386732496グレー5L
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする