曜日別特売

スラックス(ツータック) 31496 (秋冬用)

スラックス(ツータック) 31496 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31496 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31496 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31496 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31496 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31496 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31496 (秋冬用) - クロダルマ

パルパー
表面は肌ざわりが優しいコットン、中は速乾性に優れたポリエステル使いの複重層糸。
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
二層構造糸&水・油をはじき、ヨゴレにくい高度撥水撥油性に優れています。

股下(cm)79仕様背当メッシュ、ノーフォーク、左胸ペン差し&スライダー付&左右胸ポケットファスナー隠し、左袖ペン差し、袖ダーツ2本種別ツータックスラックス混率(%)綿70・ポリエステル30生地パルパー生地性能二層構造糸、撥水撥油加工作業服シリーズ496シリーズ内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0980387631496カーキ70
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980388531496カーキ73
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980389431496カーキ76
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980390331496カーキ79
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980391231496カーキ82
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980392831496カーキ85
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980393731496カーキ88
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980394631496カーキ91
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980395531496カーキ96
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980396431496カーキ101
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980397331496カーキ106
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980398231496カーキ111
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980399831496カーキ116
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980400731496カーキ120
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980401631496グリーン70
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980402531496グリーン73
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980403431496グリーン76
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980404331496グリーン79
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980405231496グリーン82
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980406831496グリーン85
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980407731496グリーン88
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980408631496グリーン91
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980409531496グリーン96
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980410431496グリーン101
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980411331496グリーン106
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980412231496グリーン111
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980413831496グリーン116
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980414731496グリーン120
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980415631496アイボリー70
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980416531496アイボリー73
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980417431496アイボリー76
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980418331496アイボリー79
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980419231496アイボリー82
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980420831496アイボリー85
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980421731496アイボリー88
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980422631496アイボリー91
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980423531496アイボリー96
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980424431496アイボリー101
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980425331496アイボリー106
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980426231496アイボリー111
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980427831496アイボリー116
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980428731496アイボリー120
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980429631496グレー70
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980430531496グレー73
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980431431496グレー76
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980432331496グレー79
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980433231496グレー82
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980434831496グレー85
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980435731496グレー88
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980436631496グレー91
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする