クロダルマ
長袖ジャンパー(ヒヨク) 32041 (秋冬用)
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
高密度に織り合わせた綿100%。厳しい作業にも丈夫さで対応。
仕様
ボタン隠し、左胸ペン差し、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
綿100
生地
ツイル
作業服シリーズ
041シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09807342
32041
ブルー
S
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807358
32041
ブルー
M
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807367
32041
ブルー
L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807376
32041
ブルー
LL
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807385
32041
ブルー
3L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807394
32041
ブルー
4L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807403
32041
ブルー
5L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807412
32041
ブルー
6L
¥
11,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09807428
32041
ブルー
7L
¥
11,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09807437
32041
ブルー
8L
¥
11,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09807446
32041
カーキ
S
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807455
32041
カーキ
M
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807464
32041
カーキ
L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807473
32041
カーキ
LL
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807482
32041
カーキ
3L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807498
32041
カーキ
4L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807507
32041
カーキ
5L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807516
32041
ネイビー
S
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807525
32041
ネイビー
M
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807534
32041
ネイビー
L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807543
32041
ネイビー
LL
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807552
32041
ネイビー
3L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807568
32041
ネイビー
4L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807577
32041
ネイビー
5L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807586
32041
ネイビー
6L
¥
11,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09807595
32041
ネイビー
7L
¥
11,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09807604
32041
ネイビー
8L
¥
11,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09807613
32041
グレー
S
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807622
32041
グレー
M
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807638
32041
グレー
L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807647
32041
グレー
LL
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807656
32041
グレー
3L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807665
32041
グレー
4L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807674
32041
グレー
5L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09807683
32041
グレー
6L
¥
11,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09807692
32041
グレー
7L
¥
11,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
09807708
32041
グレー
8L
¥
11,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください