クロダルマ
長袖シャツ 25041 (秋冬用)
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
高密度に織り合わせた綿100%。厳しい作業にも丈夫さで対応。
仕様
左胸ペン差し
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
生地
ツイル
作業服シリーズ
041シリーズ
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09807717
25041
ブルー
M
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807726
25041
ブルー
L
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807735
25041
ブルー
LL
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807744
25041
ブルー
3L
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807753
25041
ブルー
4L
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807762
25041
ブルー
5L
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807778
25041
カーキ
M
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807787
25041
カーキ
L
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807796
25041
カーキ
LL
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807805
25041
カーキ
3L
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807814
25041
カーキ
4L
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807823
25041
カーキ
5L
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807832
25041
ネイビー
M
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807848
25041
ネイビー
L
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807857
25041
ネイビー
LL
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807866
25041
ネイビー
3L
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807875
25041
ネイビー
4L
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807884
25041
ネイビー
5L
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807893
25041
グレー
M
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807902
25041
グレー
L
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807918
25041
グレー
LL
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807927
25041
グレー
3L
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807936
25041
グレー
4L
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09807945
25041
グレー
5L
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください