クロダルマ
長袖シャツ 25380 (秋冬用)
チノクロス
肌触りや着心地がいいのが特徴の綾織りの丈夫な素材。
肌に馴染み綿100%。着心地と丈夫さで人気の一着。
仕様
左袖ペン差し
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
生地
チノクロス(国内生地&染め)
作業服シリーズ
380シリーズ
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09809625
25380
アイボリー
S
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809634
25380
アイボリー
M
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809643
25380
アイボリー
L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809652
25380
アイボリー
LL
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809668
25380
アイボリー
3L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809677
25380
アイボリー
4L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809686
25380
アイボリー
5L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809695
25380
グリーン
S
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809704
25380
グリーン
M
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809713
25380
グリーン
L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809722
25380
グリーン
LL
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809738
25380
グリーン
3L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809747
25380
グリーン
4L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809756
25380
グリーン
5L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809765
25380
スモークグリーン
S
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809774
25380
スモークグリーン
M
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809783
25380
スモークグリーン
L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809792
25380
スモークグリーン
LL
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809808
25380
スモークグリーン
3L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809817
25380
スモークグリーン
4L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809826
25380
スモークグリーン
5L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809835
25380
ブルー
S
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809844
25380
ブルー
M
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809853
25380
ブルー
L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809862
25380
ブルー
LL
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809878
25380
ブルー
3L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809887
25380
ブルー
4L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09809896
25380
ブルー
5L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください