長袖ジャンパー 32526 (秋冬用)

長袖ジャンパー 32526 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32526 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32526 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32526 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32526 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32526 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32526 (秋冬用) - クロダルマ長袖ジャンパー 32526 (秋冬用) - クロダルマ

ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
綿100%を超える、肌にやさしい機能素材。形状回復性・伸収縮性に優れ、生地に風合維持性があります。

仕様脇がつっぱらないリラックスカット・ノーフォーク・左胸ペン差し、背当てメッシュ、左袖ペン差し種別長袖ジャンパー混率(%)綿100生地ソフトツイル特性液体アンモニア加工作業服シリーズ526シリーズ内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0981083332526アイボリーS
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981084232526アイボリーM
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981085832526アイボリーL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981086732526アイボリーLL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981087632526アイボリー3L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981088532526アイボリー4L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981089432526アイボリー5L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981090332526スモークグリーンS
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981091232526スモークグリーンM
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981092832526スモークグリーンL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981093732526スモークグリーンLL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981094632526スモークグリーン3L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981095532526スモークグリーン4L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981096432526スモークグリーン5L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981097332526グリーンS
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981098232526グリーンM
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981099832526グリーンL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981100732526グリーンLL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981101632526グリーン3L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981102532526グリーン4L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981103432526グリーン5L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981104332526ブルーS
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981105232526ブルーM
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981106832526ブルーL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981107732526ブルーLL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981108632526ブルー3L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981109532526ブルー4L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0981110432526ブルー5L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする