クロダルマ
長袖ジャンパー(ヒヨク) 326600 (秋冬用)
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
綿100%、自然素材だからこその風合いと着心地。丈夫な生地が作業をしっかりサポート。
仕様
前立ヒヨクボタン隠し、ノーフォーク、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
綿100
生地
ツイル
作業服シリーズ
6600シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09812233
326600
グレー
S
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09812242
326600
グレー
M
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09812258
326600
グレー
L
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09812267
326600
グレー
LL
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09812276
326600
グレー
3L
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09812285
326600
グレー
4L
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09812294
326600
カーキ
S
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09812303
326600
カーキ
M
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09812312
326600
カーキ
L
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09812328
326600
カーキ
LL
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09812337
326600
カーキ
3L
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09812346
326600
カーキ
4L
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください