スラックス(ノータック) 126600 (秋冬用)

スラックス(ノータック) 126600 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ノータック) 126600 (秋冬用) - クロダルマ

ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
綿100%、自然素材だからこその風合いと着心地。丈夫な生地が作業をしっかりサポート。

股下(cm)76仕様前立ヒヨクボタン隠し、ノーフォーク、左袖ペン差し種別ノータックスラックス混率(%)綿100生地ツイル作業服シリーズ6600シリーズ内容量1本
全26種類を絞り込む
ウエスト(cm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09812355126600グレー70
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812364126600グレー73
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812373126600グレー76
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812382126600グレー79
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812398126600グレー82
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812407126600グレー85
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812416126600グレー88
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812425126600グレー91
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812434126600グレー96
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812443126600グレー101
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812452126600グレー106
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812468126600グレー111
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812477126600グレー116
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812486126600カーキ70
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812495126600カーキ73
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812504126600カーキ76
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812513126600カーキ79
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812522126600カーキ82
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812538126600カーキ85
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812547126600カーキ88
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812556126600カーキ91
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812565126600カーキ96
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812574126600カーキ101
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812583126600カーキ106
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812592126600カーキ111
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
09812608126600カーキ116
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする