曜日別特売

防水防寒ジャンパー 54200 (秋冬用)

防水防寒ジャンパー 54200 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒ジャンパー 54200 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒ジャンパー 54200 (秋冬用) - クロダルマ

しっかり防寒、だけど着心地軽快。防水性、透湿性、保温性など、優れた性能を多彩に発揮する防寒ウェア、新登場。
保温性と厚み保持機能を併せ持つ高機能中綿素材。ドレープ性(しなやかさ)に富み、美しいシルエットと快適な暖かさを提供。通常、圧力や洗濯により厚みが減少しがちな中綿ですが、「シンサレート」ハイロフトは特殊な繊維を使用することで、従来の中綿より厚さ減少を30%から50%改善。最初のふっくら感と暖かさを維持できます。
四つ山扁平断面の多機能素材。ユニークな四つの山扁平状の断面を持つ、新感覚の機能性繊維。独特の断面形状など原糸特性を活かすことで、防風性・耐水性をアップ。他にも薄くて軽い、淡色での透け感を防ぐ高い防透性、紫外線の透過を抑える優れたUVカット性などの特徴があります。
優れた防水・透湿性を発揮する高機能素材。特殊な無孔質透湿膜が優れた防水性と透湿性を実現。外界のさまざまな水をガードすると同時に衣服内の湿度を放出します。さらに無孔質透湿膜自身の持つ吸湿性によって、高い結露防止性も発揮。運動時の快適性をより一層高めます。
太陽光吸収型保温ニット素材。繊維の中に練り込まれた炭素系粒子が太陽光を効率良く吸収し、熱エネルギーに変換する東レの保温素材。日射時間が長くなるにつれて、メーカー従来品に比べ皮膚側の温度が大きく上昇。高い保温性を維持できます。
胸と背中に反射テープを施し、夜間の安全性をアップ。左袖には水の染み込みを防ぐ止水ファスナーを採用。

仕様着脱式フード、衿裏ブロックフリース、両胸反射テープ付き胸ポケット、前立てファスナー&マジックテープ、左袖ポケット(止水ファスナー)、左内ポケット、袖マジックテープ、背当てソーラーセンサー種別長袖ジャンパー混率(%)ポリエステル100機能防水、防寒生地裏:ソーラーセンサー、タフタ生地性能防水防寒耐水圧10000mm、防水防寒透湿性4000g//24h作業服シリーズ200シリーズ内容量1着
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0982280354200ネイビーS
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982281254200ネイビーM
32,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982282854200ネイビーL
32,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982285554200ネイビー4L
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982286454200ネイビー5L
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982288254200ネイビー7L
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982289854200オレンジS
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982290754200オレンジM
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982292554200オレンジLL
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982293454200オレンジ3L
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982294354200オレンジ4L
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982295254200オレンジ5L
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982297754200オレンジ7L
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982298654200グリーンS
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982299554200グリーンM
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982300454200グリーンL
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982301354200グリーンLL
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982302254200グリーン3L
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982303854200グリーン4L
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982304754200グリーン5L
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982306554200グリーン7L
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
0982283754200ネイビーLL
33,600
取扱い終了
0982284654200ネイビー3L
33,600
取扱い終了
0982287354200ネイビー6L
33,600
取扱い終了
0982291654200オレンジL
33,600
取扱い終了
0982296854200オレンジ6L
27,500
取扱い終了
0982305654200グリーン6L
27,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする