クロダルマ
軽量防水防寒コート 54198 (秋冬用)
水をよせつけない強力な撥水性能と摩擦にも強い素材を使用、反射素材が夜間作業時の安全性を高めます。
仕様
収納式フード、反射テープ付、右内ポケット、前立水よけ付、内側キルト、ポケット逆玉、袖マジックテープ、ドローコート
種別
コート
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
機能
防水、防寒
生地
表:PUコーティング、裏:キルト
生地性能
防水防寒耐水圧10000mm、軽量
作業服シリーズ
198
内容量
1着
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09823896
54198
ブラック
S
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09823905
54198
ブラック
M
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09823914
54198
ブラック
L
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09823923
54198
ブラック
LL
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09823932
54198
ブラック
3L
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09823948
54198
ブラック
4L
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09823957
54198
ブラック
5L
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09823975
54198
ブラック
7L
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09823984
54198
マスタード
S
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09823993
54198
マスタード
M
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09824027
54198
マスタード
3L
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09824045
54198
マスタード
5L
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09824054
54198
マスタード
6L
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09824063
54198
マスタード
7L
¥
14,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
09824072
54198
ブルー
S
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09824088
54198
ブルー
M
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09824097
54198
ブルー
L
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09824106
54198
ブルー
LL
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09824115
54198
ブルー
3L
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09824124
54198
ブルー
4L
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09824133
54198
ブルー
5L
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09824158
54198
ブルー
7L
¥
14,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
09823966
54198
ブラック
6L
¥
14,500
取扱い終了
09824002
54198
マスタード
L
¥
14,500
取扱い終了
09824018
54198
マスタード
LL
¥
14,500
取扱い終了
09824036
54198
マスタード
4L
¥
14,500
取扱い終了
09824142
54198
ブルー
6L
¥
14,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください