クロダルマ
防水防寒ジャンパー 54172 (秋冬用)
安全性に配慮して反射テープを前後に採用。裏地は保温性の高いトリコットキルト使用。
仕様
着脱式フード、衿裏フリース、胸&背反射テープ、左右胸ポケット、左内ポケット、袖マジックテープ
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル100
機能
防水、防寒
生地
裏:トリコットキルト
生地性能
撥水、防水防寒耐水圧2000mm
作業服シリーズ
172シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09824544
54172
ネイビー
M
¥
16,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
09824535
54172
ネイビー
S
¥
16,600
取扱い終了
09824553
54172
ネイビー
L
¥
16,600
取扱い終了
09824562
54172
ネイビー
LL
¥
16,600
取扱い終了
09824578
54172
ネイビー
3L
¥
16,600
取扱い終了
09824587
54172
ネイビー
4L
¥
16,600
取扱い終了
09824596
54172
ネイビー
5L
¥
16,600
取扱い終了
09824605
54172
ブルー
S
¥
16,600
取扱い終了
09824614
54172
ブルー
M
¥
16,600
取扱い終了
09824623
54172
ブルー
L
¥
16,600
取扱い終了
09824632
54172
ブルー
LL
¥
16,600
取扱い終了
09824648
54172
ブルー
3L
¥
16,600
取扱い終了
09824657
54172
ブルー
4L
¥
16,600
取扱い終了
09824666
54172
ブルー
5L
¥
16,600
取扱い終了
09824675
54172
シルバー
S
¥
16,600
取扱い終了
09824684
54172
シルバー
M
¥
16,600
取扱い終了
09824693
54172
シルバー
L
¥
16,600
取扱い終了
09824702
54172
シルバー
LL
¥
16,600
取扱い終了
09824718
54172
シルバー
3L
¥
16,600
取扱い終了
09824727
54172
シルバー
4L
¥
16,600
取扱い終了
09824736
54172
シルバー
5L
¥
16,600
取扱い終了
09824745
54172
オレンジ
S
¥
16,600
取扱い終了
09824754
54172
オレンジ
M
¥
16,600
取扱い終了
09824763
54172
オレンジ
L
¥
16,600
取扱い終了
09824772
54172
オレンジ
LL
¥
16,600
取扱い終了
09824788
54172
オレンジ
3L
¥
16,600
取扱い終了
09824797
54172
オレンジ
4L
¥
16,600
取扱い終了
09824806
54172
オレンジ
5L
¥
16,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください