曜日別特売

防水防寒パンツ 57172 (秋冬用)

防水防寒パンツ 57172 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒パンツ 57172 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒パンツ 57172 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒パンツ 57172 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒パンツ 57172 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒パンツ 57172 (秋冬用) - クロダルマ
(1件のレビュー)

安全性に配慮して反射テープを前後に採用。裏地は保温性の高いトリコットキルト使用。

仕様裾マジックテープ、Wポケット種別防寒パンツ混率(%)ポリエステル100機能防水、防寒生地裏:トリコットキルト生地性能撥水、防水防寒耐水圧2000mm作業服シリーズ172シリーズ内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0982482457172ネイビー7674~80
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982483357172ネイビー7680~86
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982485857172ネイビー7898~110
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982486757172ネイビー78110~118
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982487657172ネイビー78118~130
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982488557172ブルー7668~74
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982489457172ブルー7674~80
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982490357172ブルー7680~86
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982491257172ブルー7886~98
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982492857172ブルー7898~110
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982493757172ブルー78110~118
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982494657172ブルー78118~130
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982502557172オレンジ7668~74
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982503457172オレンジ7674~80
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982504357172オレンジ7680~86
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982505257172オレンジ7886~98
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982506857172オレンジ7898~110
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982507757172オレンジ78110~118
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982508657172オレンジ78118~130
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0982481557172ネイビー7668~74
13,600
取扱い終了
0982484257172ネイビー7886~98
13,600
取扱い終了
0982495557172シルバー7668~74
13,600
取扱い終了
0982496457172シルバー7674~80
13,600
取扱い終了
0982497357172シルバー7680~86
13,600
取扱い終了
0982498257172シルバー7886~98
13,600
取扱い終了
0982499857172シルバー7898~110
13,600
取扱い終了
0982500757172シルバー78110~118
13,600
取扱い終了
0982501657172シルバー78118~130
13,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09824842
2022-02-04
用途: 冬の屋外作業、冬のウォーキング
駒ヶ岳法律事務所サービス業

足の長さの調整が出来ない。足首がしっかり締められないので、ズボンの裾が垂れてしまう。
捲り上げて折り返し、その状態でしっかり足首で締められるようにするべし。

MonotaROからの回答

今後の商品展開の参考にさせていただきます。ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする