曜日別特売

防水防寒コート54128 (秋冬用)

防水防寒コート54128 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒コート54128 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒コート54128 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒コート54128 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒コート54128 (秋冬用) - クロダルマ防水防寒コート54128 (秋冬用) - クロダルマ

防水・防寒性を極めた高機能ウェア。裏地の多層構造ニットが快適な作業をバックアップ。

仕様着脱式フード、前立マジックテープ、右内ポケット、左内ポケット、左袖ペン差しポケット、袖マジックテープ、左右胸Wポケット、ドローコード種別コート混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100機能防水、防寒生地裏:多層構造ニット生地性能防水防寒耐水圧2000mm作業服シリーズ128シリーズ内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0982545454128チャコールグレーM
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0982546354128チャコールグレーL
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0982547254128チャコールグレーLL
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0982548854128チャコールグレー3L
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0982549754128チャコールグレー4L
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0982550654128チャコールグレー5L
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0982551554128ネイビーM
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0982552454128ネイビーL
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0982554254128ネイビー3L
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0982555854128ネイビー4L
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0982556754128ネイビー5L
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0982557654128ダークバイオレットM
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0982558554128ダークバイオレットL
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0982559454128ダークバイオレットLL
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0982560354128ダークバイオレット3L
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0982561254128ダークバイオレット4L
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0982562854128ダークバイオレット5L
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
0982553354128ネイビーLL
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする