クロダルマ
防水防寒パンツ57128 (秋冬用)
(1件のレビュー)
防水・防寒性を極めた高機能ウェア。裏地の多層構造ニットが快適な作業をバックアップ。
股下(cm)
78
仕様
バックシャーリング、尻内ポケット
種別
防寒パンツ
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
機能
防水、防寒
生地
裏:多層構造ニット
生地性能
防水防寒耐水圧2000mm
作業服シリーズ
128シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09825813
57128
チャコールグレー
74~80
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825822
57128
チャコルグレー
80~86
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825838
57128
チャコールグレー
86~98
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825847
57128
チャコールグレー
98~110
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825856
57128
チャコールグレー
112~122
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825865
57128
チャコールグレー
118~130
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825874
57128
ネイビー
74~80
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825883
57128
ネイビー
80~86
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825892
57128
ネイビー
86~98
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825908
57128
ネイビー
98~110
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825917
57128
ネイビー
112~122
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825926
57128
ネイビー
118~130
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825935
57128
ダークバイオレット
74~80
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825944
57128
ダークバイオレット
80~86
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825953
57128
ダークバイオレット
86~98
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825962
57128
ダークバイオレット
98~110
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825978
57128
ダークバイオレット
112~122
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
09825987
57128
ダークバイオレット
118~130
¥
16,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください